ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
アクリルポップ立
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21107645
品番
32-10116
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
縦・横兼用!シンプルモデル。金具の取り付け位置により縦にも横にも使えます。
仕様
YPP-07、金具の取付位置により縦にも横にも使えます
材質
アクリル透明(t2mm+t3mm)
サイズ
A4
穴径(Φmm)
ビス穴:4(端から15mmの所)
外寸(mm)
333×246(A4)
注意
※中紙は付属していません。面取りはされていません。