ササガワ
ササガワの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ササガワの 卓上備品・テーブルウェア
ササガワの メニュー・卓上サイン
アクリル製メニュースタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21107828
品番
32-10442
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ダブルタイプのアクリル製のメニュースタンド。飲食店卓上での必需品です。
材質
アクリル樹脂
色
クリア
サイズ
ダブル
有効内寸(mm)
メニュー立て:約15+8(2列)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×78×75