曜日別特売
PH62A-860-1.5 流し排水栓ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108508

PH62A-860-1.5 流し排水栓ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108508
PH62A-860-1.5 流し排水栓ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108508
PH62A-860-1.5 流し排水栓ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108508

流し排水栓ホース

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホース長さ(m)1.5
内容量1個注文コード21108508品番PH62A-860-1.5
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

BL仕様流し台用、ネジ接続タイプ

ホース長さ(m)1.5最高使用温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 古くなり詰まってきたので取替
建設業・工事業

キッチン流しの詰まりがひどくなってきたのでホースを外してみた所、ホースの中がドロドロに汚れが付着して排水出来なくなっていたため取替ました。ホース自体が長いので先端を15cmぐらい切り取替て元通りきちんと流れるようになりました。

対象商品 : 21108492
2023-05-28
用途: 取り替え
ケーアールトレードイング自動車・二輪車・自転車関連業

とてもいいんです。台所のシンクに取り付けしました。簡単でできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする