ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの 卓上用カタログスタンド
カタログケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21108695
品番
32-10244
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。各種カタログやパンフレットをベストに活かせる透明タイプのカタログケース。
材質
ポリスチレン
サイズ
A4
質量(g)
260
タイプ
T770
段数
1段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×95×273
収納寸法(mm)
カタログ収納部:W226×D40