PH653F PC排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108702 PH653F PC排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21108702

PC排水栓フタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21108702 品番PH653F
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×220×23(パックサイズ) フタ高さ(mm)22 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)22 適合内径(Φmm)144 フタ外径(Φmm)145 使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
排水蓋交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

キッチンシンクの排水蓋が経年劣化で古くなったために購入しました。値段が安く、見栄えが良くなりました。ゴミ受けの籠とセットで購入したのですがおススメです。

対象商品:
21108693
2023-06-25
用途:
台所の水栓ふたの交換
フォトサロン草加 様 (サービス業)

数年使っていたものが、掃除しても黒カビが
とれなかったので、交換してすっきり、大変満足

対象商品:
21108693
2020-03-09
用途:
セルフリフォーム

サンウェーブ製のシステムキッチンだが排水口サイズはぴったりだった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする