カタログケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA5 段数4段 タイプT779 注文コード21108720 品番32-10246
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品はサイズ・段数・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。各種カタログやパンフレットをベストに活かせる透明タイプのカタログケース。

材質ポリスチレン サイズA5 質量(g)390 タイプT779 段数4段 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×201×257 収納寸法(mm)カタログ収納部:W163×D28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21108720 32-10246 45807309 59166XXX カタログケース 友屋 カタログケース 友屋 1個 1,398
欠品中
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする