ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの 卓上用カタログスタンド
カタログケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21108729
品番
32-10247
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。各種カタログやパンフレットをベストに活かせる透明タイプのカタログケース。
材質
ポリスチレン
サイズ
A4三ツ折
質量(g)
360
タイプ
T777
段数
4段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×203×254
収納寸法(mm)
カタログ収納部:W109×D26