ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの 卓上用カタログスタンド
カタログケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21108738
品番
32-10248
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
曲線を取り入れたおしゃれなデザイン。各種カタログやパンフレットをベストに活かせる透明タイプのカタログケース。
材質
ポリスチレン
サイズ
名刺ヨコ
質量(g)
40
タイプ
T701
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×35×47(脚部分含む)
収納寸法(mm)
カタログ収納部:W92×D17