流し排水栓カゴ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21108824 品番PH697F-L
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

流し排水栓用のカゴです。

材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×210×50(パックサイズ) 耐熱温度(℃)90 網目#8.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21108824
2025-09-23
用途:
キッチン部品交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

キッチン排水栓の籠が経年劣化で古くなったために購入しました。排水蓋とセットで取替えたのですが、おススメです。

対象商品:
21108815
2023-03-01
用途:
流しのゴミ受け

規格サイズで問題なし。細かいゴミも受けてくれます。汚れたらカビ取りスプレーできれいになるし、さびの心配もなし。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする