ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの カタログスタンド
ササガワの 什器/壁掛け用カタログスタンド
カタログホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21108896
品番
32-10180
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チラシやリーフレットなどを効率よくディスプレイ。壁面の有効的な利用が可能となります。斜め差しなのでパンフレットが取り易くなっています。
材質
スチロール樹脂
質量(kg)
1.12
サイズ
A4判縦×3段タイプ
タイプ
W230、壁掛
寸法(幅W×奥行D)(mm)
カタログ収納部:230×32
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
237×102×535