クリーンパッキン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21108928 品番PH70-90-32A
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)

寸法D(mm)50 材質EPDM 内径(Φmm)32 寸法H(mm)25 外径(Φmm)50 寸法D1(mm)32 パイプサイズ径40mm 寸法d1(mm)45 寸法d2(mm)40 寸法d3(mm)34 適合パイプ径(Φmm)40 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21108928
2018-12-05
用途:
洗濯機の排水用
製造業

自宅の排水管の接続部分の寸法が、一般的なφ36mmではなくφ42mm。
良く調べずに洗濯機用排水トラップエルボ φ31mm φ36mm 兼用を買ったが
使えずに困っていたところ、この商品を発見。これを使うと排水トラップと
洗濯ホースを隙間なく繋ぐことが出来て助かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする