クリーンパッキン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21108937 品番PH70-90-32B
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)

材質EPDM 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21108928
2018-12-05
用途:
洗濯機の排水用
製造業

自宅の排水管の接続部分の寸法が、一般的なφ36mmではなくφ42mm。
良く調べずに洗濯機用排水トラップエルボ φ31mm φ36mm 兼用を買ったが
使えずに困っていたところ、この商品を発見。これを使うと排水トラップと
洗濯ホースを隙間なく繋ぐことが出来て助かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする