ササガワ
ササガワの 名札
ササガワの ピン/クリップ式名札
カラータッグ名札 横型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21109000
品番
32-10143
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ケース形状がフラップ付で便利 。360度回転式取付け角度フリー。
仕様
両面タイプ、360度回転式取付角度フリー
材質
ケース:オレフィン樹脂、ホルダー:エラストマー
色
グレー
中紙サイズ(mm)
W90×H55(名刺サイズ)
外寸(幅W×高さH)(mm)
ケース:102×75