ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの キャッシャー/レジ・会計用品
ササガワの 番号札
グラニットクロークチケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21109097
品番
32-10062
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
お店やホテル・旅館等で便利な番号札。カウンターでの荷物管理の必需品。
セット内容
1〜50番までの札とクリップのペア
材質
スチロール樹脂
色
白
寸法(幅W×高さH)(mm)
札:40×60、クリップ:35×40
番号
1〜50