ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの キャッシャー/レジ・会計用品
ササガワの 番号札
グラニット番号札
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21109158
品番
32-10068
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
お店やホテル・旅館等で便利な番号札。カウンターでの荷物管理の必需品。1〜50番までの番号札です。
セット内容
1〜50番までが1枚ずつ
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
2.5
色
グレー
穴径(Φmm)
約4
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×60
番号
1〜50