ササガワ
ササガワの 名札
ササガワの 名札用パーツ
ジョイントストラップ C型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21109569
品番
32-10198
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ご要望の多かった長さ調節機能を搭載!調節部をスライドさせるだけで簡単にストラップの長さ調節ができます!クリップ部は取り外し可能。
材質
フック部:ナイロン系樹脂
色
ブラック
タイプ
クリップ式
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長(mm)
490