ササガワ
ササガワの 名札
ササガワの 名札用パーツ
ジョイントストラップ N型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21109614
品番
32-10190
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
カジュアルなフックタイプ。スライドで長さサイズが調節できるストラップ。名刺ケース付き。
材質
ナイロン系樹脂
色
ブラック
タイプ
ナスかん式
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長(mm)
490
最小穴径(mm)
ナスカンを通すための最小穴:W7×H5mm(これよりも数ミリづつ大きくすることをお勧めします)