ササガワ
ササガワの 名札
ササガワの 名札用パーツ
ジョイントストラップ名札 C型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21109684
品番
32-10193
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ブルーストラップのスッキリシンプルなクリップタイプ。着脱が簡単なクリップ式名札。
材質
ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
色
ブルー
タイプ
クリップ式
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×55(名刺サイズ/中紙)
ストラップ幅(mm)
10
外寸(幅W×高さH)(mm)
103×75
ストラップ長(mm)
490(折り返した全長)