ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの キャッシャー/レジ・会計用品
ササガワの 番号札
スチロールペアチケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21109867
品番
32-10052
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
お店やホテル・旅館等で便利な番号札。カウンターでの荷物管理の必需品。小札とクリップ札のペアです。
セット内容
1組(1〜50番までの小札とクリップ札が各1ヶずつ)
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
2.5
色
青
寸法(幅W×高さH)(mm)
小札:30×45、クリップ札:40×60
番号
1〜50
文字色
黒