日立産機システム
日立産機システムの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
日立産機システムの トロリー・吊り金具
モートルブロック用電動トロリ ET2半速形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21110172
品番
1ET2〈半速〉
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
最大荷重(t)
1
電源
三相200V50/60Hz、220V60Hz
定格電流(A)
2.2
適合ビーム幅(mm)
75、100、125
反復定格(%ED)
25、150回/h
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)
0.175/0.208
横行モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)
0.14/0.16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200