ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの キャッシャー/レジ・会計用品
ササガワの 番号札
マーブルクロークチケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21110969
品番
32-10073
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
お店やホテル・旅館等で便利な番号札。カウンターでの荷物管理の必需品。
セット内容
1組(51〜100番までの札とクリップが各1ヶずつ)
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
2.5
色
緑
穴径(Φmm)
約4
寸法(幅W×高さH)(mm)
札:40×60、クリップ:35×40
番号
51〜100
文字色
ゴールド
開口寸法(mm)
クリップ:20