MSS-6 ステンレスネジシャックル モノタロウ 21110985 MSS-6 ステンレスネジシャックル モノタロウ 21110985 MSS-6 ステンレスネジシャックル モノタロウ 21110985 MSS-6 ステンレスネジシャックル モノタロウ 21110985

ステンレスネジシャックル

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21110985 品番 MSS-6
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

錆に強いステンレス製のネジシャックルです。

ねじ径M-6 寸法B(mm)12 寸法D(mm)6 寸法L(mm)24 寸法d(mm)12 用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)30 使用荷重(kg)120
注意
※用途以外に使用しないでください。
※表記寸法には多少の公差があります。
※参考使用荷重を超えるような荷重をかけないでください。
※チェーン・ワイヤー等の連結用のため、物を吊る用途には使用しないでください。
※製品を使用前に点検し、異常が見当たる場合、直ちに使用を中止してください。
※必ずネジまたは、ナットが締めきった状態であることを確認の上お使いください。
※点検および取り扱い時には必ず保護手袋を着用してください。
※著しいバリ、切り欠き、亀裂が認められるシャックルは直ちに廃棄し、新品と交換してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21110976
2026-04-08
用途:
チェーンの補修
建設業・工事業

ネジが小さい為か、しっかり締めないと緩みやすかったです。
仕方ないのでしょうが、ペンチを使用して軽く締め込むことをお勧めします。

2026-01-21
用途:
機械据付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このシャックルは線径がφ5で小さくても強くて丈夫な商品で助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
21110985
2026-03-28
用途:
6mm穴のよりもどしに接続

ピッタリあいました、強度もあるので安心して使えます

2026-03-05
用途:
排水路の排水栓の流れ止め
郷原ふれあいグループ 様 (農・林・水産業)

雨季に伴い、排水栓と排水路額縁とを繋いで紛失の防止/流れ止め

2025-09-23
用途:
錨のチェーンのつなぎ
今津 様 (卸売・小売業)

絞めていて、簡単に絞めて、ステンレス針金で固定した

2025-04-26
用途:
ブランコに使用
サービス業

孫達が帰って来て遊ぶ為に自作ブランコ作成に使用しました、商品に問題は有りませんでした。

対象商品:
21111003
2024-08-15
用途:
ボートの錨&アンカーチェーンにロープを接続する場所に使用
有限会社古ヶ崎営繕 様 (建設業・工事業)

錨&アンカーチェーンとロープをワンタッチで接続。
接続ボルトの頭(平らな部分)に角が無いので手を切りずらい。
安い。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする