MSS-8 ステンレスネジシャックル モノタロウ 21110994 MSS-8 ステンレスネジシャックル モノタロウ 21110994 MSS-8 ステンレスネジシャックル モノタロウ 21110994 MSS-8 ステンレスネジシャックル モノタロウ 21110994

ステンレスネジシャックル

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21110994 品番 MSS-8
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

錆に強いステンレス製のネジシャックルです。

ねじ径M-8 寸法B(mm)16 寸法D(mm)8 寸法L(mm)32 寸法d(mm)16 用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)65 使用荷重(kg)150
注意
※用途以外に使用しないでください。
※表記寸法には多少の公差があります。
※参考使用荷重を超えるような荷重をかけないでください。
※チェーン・ワイヤー等の連結用のため、物を吊る用途には使用しないでください。
※製品を使用前に点検し、異常が見当たる場合、直ちに使用を中止してください。
※必ずネジまたは、ナットが締めきった状態であることを確認の上お使いください。
※点検および取り扱い時には必ず保護手袋を着用してください。
※著しいバリ、切り欠き、亀裂が認められるシャックルは直ちに廃棄し、新品と交換してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
排水路の排水栓の流れ止め
郷原ふれあいグループ 様 (農・林・水産業)

雨季に伴い、排水栓と排水路額縁とを繋いで紛失の防止/流れ止め

2026-01-21
用途:
機械据付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このシャックルは線径がφ5で小さくても強くて丈夫な商品で助かってます。

2025-09-23
用途:
錨のチェーンのつなぎ
今津 様 (卸売・小売業)

絞めていて、簡単に絞めて、ステンレス針金で固定した

2025-04-26
用途:
ブランコに使用
サービス業

孫達が帰って来て遊ぶ為に自作ブランコ作成に使用しました、商品に問題は有りませんでした。

対象商品:
21111003
2024-08-15
用途:
ボートの錨&アンカーチェーンにロープを接続する場所に使用
有限会社古ヶ崎営繕 様 (建設業・工事業)

錨&アンカーチェーンとロープをワンタッチで接続。
接続ボルトの頭(平らな部分)に角が無いので手を切りずらい。
安い。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品:
21110976
2024-05-28
用途:
鎖を繋ぐ
市川機工 様 (建設業・工事業)

商品は、しっかりしていてながく使えそうです。
中々ありそうでないサイズなんで助かります。

対象商品:
21110994
2023-05-01
用途:
ボート係留アンカーに使用しています。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

このようなシャックルってホムセンで買うと結構なお値段ですが、
モノタロウの商品は安価でとても購入しやすいのでいつも利用しています
今回はボートアンカーの結束用に購入しました。
使いやすくてねじ込み部もぎゅっと締め付けられるので安心でしたよ

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする