厚みのある裏毛付手袋ですが、やわらかく使いやすくなっています。 裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。 傷つきやすい指先をダブルコートで強化しています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
この手袋はしなやかで厚みが丁度良く大変使いやすいので長年使用していますが、今までホームセンターで購入していましたが、最近売っていないので店員さんに聞いたところ注文しても製品が入ってこないと言われ探していたところモノタロウで見つけたので購入しました。
シンナーを使う際にとけることがないのでまた購入予定LLサイズがあればさらに良いと思います。
袖口が広くて短いので容易に脱着出来ます。テムレスよりタフレックスの方が使い勝手が良いですね。
「水で濡れている製品」をナイロンロープで固く結ぶ作業と荷役に使用しております。素材に強度があり、柔軟性もあり、力強くロープを結ぶ作業がスムーズにこなせて満足しています。
厚手で丈夫です、丈が短いので手首付近で折曲がりません。