ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの キャッシャー/レジ・会計用品
ササガワの 番号札
マーブル番号札
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21111014
品番
32-10078
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
お店やホテル・旅館等で便利な番号札(番号入 大サイズ)です。
セット内容
1組(1〜50番までの札が各1ヶずつ)
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
2.5
色
グリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×60
番号
1〜50