ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
ミニカード立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21111118
品番
32-10101
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
ミニカードに適したカード立て。クリスタルなのでカードデザインを邪魔しません。
材質
スチロール樹脂
色
クリスタル
角度(°)
60(水平に設置したときのカードの角度)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×25×16
適合厚さ(mm)
カード:約0.3〜0.5