PH-5BV ガス小型湯沸かし器 パロマ 21111256 PH-5BV ガス小型湯沸かし器 パロマ 21111256 PH-5BV ガス小型湯沸かし器 パロマ 21111256

ガス小型湯沸かし器

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類13A 注文コード21111256 品番PH-5BV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,900
この商品はガスの種類4種類から選べます 他の種類を見る

乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)396×288×141 ガスの種類13A グリーン購入法適合 付属品出湯管セット(キッチンシャワー付)35cm×1、アルカリ乾電池 単1形×2、丸木ねじ×3、取扱説明書×1、所有者票×1、個人情報保護シール×1 質量(kg)5.2 タイプ元止式 接続(ガス)R1/2(TU)ねじ、(給水)R1/2(15A) 消費電力(W)(50/60Hz)乾電池 水圧(kPa[kgf/cm2])【最低動作】高温:25.0(0.25)/低温:35.0(0.35) ガス消費量(kW)10.5
注意
※2009年4月より、長期使用製品安全点検制度が施行され、小型湯沸器の点検基準として、「機器の設置位置がコンロの直上から外れていること」と規定されました。つきましては、既設の住宅に設置されている小型湯沸器を買替える際には、コンロの直上から他の場所に移設する必要があります。
※長期にわたり製品をご使用になると部品などが経年劣化し、重大製品事故を起こす恐れがあります。【特定保守製品対象品】についてはご購入後、所有者登録をすることで所有者に点検時期(製造から10年後)をお知らせいたします。点検時期が来ましたら点検(有料)を受けて頂くようお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21111256 PH-5BV 65404589 PH-5BN ガス小型湯沸かし器 パロマ ガス小型湯沸かし器 パロマ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:698

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21111265
2023-06-05
用途:
家庭用の給湯器
株式会社成和 様

給湯スイッチ(ボタン)が深い、かなり押し込まないと点火しない、以前使っていたのは浅くポンとたたくだけで点火したので使いづらい、慣れれば大丈夫だと思うが・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
21111265
2022-11-16
用途:
台所用に
コヤマ工業株式会社 様 (製造業)

サイズ的に今回設置するところのスペースにピッタリでした。

対象商品:
21111265
2022-02-09
用途:
今のところ決めていない
農・林・水産業

現在使っている器具が健在の為何時取り替えるかわからない予備品として購入しました

対象商品:
21111256
2021-09-22
用途:
水廻り
佐久農水産 様 (製造業)

値段も大きさも手頃で使い安いです。
お気に入り登録します。

対象商品:
21111265
2021-07-08
用途:
家庭での台所用に使用
その他業種

着火が早いので便利です。ただ温度を上げると温水量が下がるので、その辺の改善が出来たらもっと便利になると思います。

対象商品:
21111265
2019-12-21
用途:
倉庫での手洗い
岸田機設株式会社 様 (建設業・工事業)

暖かいお湯で手洗いが出来るので社員から凄く
喜んで貰いました。

対象商品:
21111265
2019-11-01
用途:
調理
サービス業

とても、使いやすい すぐに、暖まって、助かってます・!

対象商品:
21111265
2017-01-20
用途:
厨房、湯沸かし
株式会社ヨシダ 様 (製造業)

地元のホームセンターで購入予定でしたが「品切れ・取り寄せ・1週間」とのことでした。 待ちきれずモノタロウさんにお願いしました。
結果、早くて安価でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする