PH-5BV ガス小型湯沸かし器 パロマ 21111265

 

PH-5BV ガス小型湯沸かし器 パロマ 21111265
PH-5BV ガス小型湯沸かし器 パロマ 21111265
PH-5BV ガス小型湯沸かし器 パロマ 21111265

ガス小型湯沸かし器

(8件のレビュー)
取扱い終了
ガスの種類LPG
内容量1台注文コード21111265品番PH-5BV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,900

乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)396×288×141ガスの種類LPGグリーン購入法適合付属品出湯管セット(キッチンシャワー付)35cm×1、アルカリ乾電池 単1形×2、丸木ねじ×3、取扱説明書×1、所有者票×1、個人情報保護シール×1質量(kg)5.2タイプ元止式接続(ガス)R1/2(TU)ねじ、(給水)R1/2(15A)消費電力(W)(50/60Hz)乾電池水圧(kPa[kgf/cm2])【最低動作】高温:25.0(0.25)/低温:35.0(0.35)ガス消費量(kW)10.5
注意
※2009年4月より、長期使用製品安全点検制度が施行され、小型湯沸器の点検基準として、「機器の設置位置がコンロの直上から外れていること」と規定されました。つきましては、既設の住宅に設置されている小型湯沸器を買替える際には、コンロの直上から他の場所に移設する必要があります。
※長期にわたり製品をご使用になると部品などが経年劣化し、重大製品事故を起こす恐れがあります。【特定保守製品対象品】についてはご購入後、所有者登録をすることで所有者に点検時期(製造から10年後)をお知らせいたします。点検時期が来ましたら点検(有料)を受けて頂くようお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21111265PH-5BV65404580PH-5BNPH-5BV ガス小型湯沸かし器 パロマ 65404580ガス小型湯沸かし器パロマ1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21111265
2023-06-05
用途: 家庭用の給湯器
株式会社成和

給湯スイッチ(ボタン)が深い、かなり押し込まないと点火しない、以前使っていたのは浅くポンとたたくだけで点火したので使いづらい、慣れれば大丈夫だと思うが・・・・

1が参考にしています
対象商品 : 21111265
2022-11-16
用途: 台所用に
コヤマ工業株式会社製造業

サイズ的に今回設置するところのスペースにピッタリでした。

対象商品 : 21111265
2022-02-09
用途: 今のところ決めていない
農・林・水産業

現在使っている器具が健在の為何時取り替えるかわからない予備品として購入しました

対象商品 : 21111256
2021-09-22
用途: 水廻り
佐久農水産製造業

値段も大きさも手頃で使い安いです。
お気に入り登録します。

対象商品 : 21111265
2021-07-08
用途: 家庭での台所用に使用
その他業種

着火が早いので便利です。ただ温度を上げると温水量が下がるので、その辺の改善が出来たらもっと便利になると思います。

対象商品 : 21111265
2019-12-21
用途: 倉庫での手洗い
岸田機設株式会社建設業・工事業

暖かいお湯で手洗いが出来るので社員から凄く
喜んで貰いました。

対象商品 : 21111265
2019-11-01
用途: 調理
サービス業

とても、使いやすい すぐに、暖まって、助かってます・!

対象商品 : 21111265
2017-01-20
用途: 厨房、湯沸かし
株式会社ヨシダ製造業

地元のホームセンターで購入予定でしたが「品切れ・取り寄せ・1週間」とのことでした。 待ちきれずモノタロウさんにお願いしました。
結果、早くて安価でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする