SDメモックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)180 穴径(mm)31.75 厚さ(mm)13 注文コード21111414 品番1000KS0050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は外径・穴径・厚さなど12種類から選べます 他の種類を見る

専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。

外径(mm)180 厚さ(mm)13 穴径(mm)31.75 粒度200 砥材SD 用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等 付属品専用11Φドレッサー 形状1号 結合剤V 適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等 最高使用周速度(m/s)40 ダイヤ層幅(X)(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする