NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 手研磨
NORITAKE(ノリタケ)の ヤスリ
NORITAKE(ノリタケ)の ハンドラッパー
ダイヤモンドハンドラッパー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21111536
品番
2G0DPROHR0600
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
粒度
#600
適合材
各種金属
用途
金型等の磨き作業、バリ取り作業
幅(mm)
10
全長(mm)
140
砥粒
SD
ダイヤ層厚さ(mm)
5
ダイヤ層長さ(mm)
40