ダイヤモンドハンドラッパー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21111554 品番 2G0DPROHR1000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。

粒度#1000 適合材各種金属 用途金型等の磨き作業、バリ取り作業 幅(mm)10 全長(mm)140 砥粒SD ダイヤ層厚さ(mm)5 ダイヤ層長さ(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする