金型の達人CBN

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)200 穴径(mm)31.75 厚さ(mm)13 注文コード21111938 品番1A1DPROM20030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は外径・穴径・厚さなど21種類から選べます 他の種類を見る

非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。

ダイヤ層幅(X)(mm)3 対応材質ハイス鋼など 外径(mm)200 穴径(mm)31.75 厚さ(mm)13 用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削 粒度#170 砥材CBC 規格IDAS/1A1R 結合剤B 集中度75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする