伸縮ホース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21112385 品番3070367
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができてホース蛇腹部分が約2.2mまで伸縮するので取り回しが楽なホースです
フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです
集じん機接続ロック付です

用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続 適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51 適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51 種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用 サイズ幅57×高さ300×奥行57mm 内径(Φmm)39〜40 ホース寸法(内径×外径)(mm)31×44 ホース長さ(m)0.5〜2.2 適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51 ホース外径(Φmm)46
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※ホースの重量や作業によるゴミや粉じんの影響で抜けることがありますのでしっかりと差込んで使用してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※集じん機及び電動工具のスイッチが切れていることを確認してから取り付けてください
※取り付けた後は外れないことを確認してください
※破れ等がある場合は絶対に使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21112385
2020-09-10
用途:
自動車車内清掃
有限会社 庵原市川モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本体にホースの収納器具がないので便利かと思い購入しましたがホース本体が重く使いにくい。ホースが伸びるまで引っ張ると集塵器本体が小さくて軽いので引っ張られて転倒していることが多い。当社での自動車車内清掃には向かない。

対象商品:
21112385
2017-07-13
用途:
電動工具の防塵ホースとしてと掃除機として

本体付属品のホースは 湿乾両用の為 ホースの内径は極端に細くなっていますので 吸い込みのパワーが落ちてしまいます(私は水バキュームとして使いません)
なので内径の大きいこのホースに交換しました。
吸い込み率は上がったと思います。(主観です)

対象商品:
21112385
2017-01-23
用途:
木工の吸塵

これは便利
良く伸びて、縮んだら写真の通り短くなって場所をとりません。

対象商品:
21112385
2016-06-08
用途:
集塵機と電動工具の接続に使用。

工具の動きに合わせて伸縮するので便利。ホース自体の重さ・収縮方向へ引っ張られる力も問題ないレベルでした。収納時に50〜60センチ程度に収まる点が使用してみて気付いた利点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする