ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの パンツ・スラックス オフィスウェア
リゲル パンツ AP6235
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グレイ×ピンク
ウエスト(cm)
70
注文コード
21113575
品番
AP6235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
色・ウエスト
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレイ×ピンク
ウエスト(cm)
70
股下(cm)
88
ヒップ(cm)
93
材質
ポリエステル98%、キュプラ2%
サイズ
9号
基本仕様
ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム
機能
オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材、部分ゴム
アズワン品番
64-6251-75
生地
オルタネートストライプ
色番
12
性別
女性用