リゲル パンツ AP6235

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21113636 品番 AP6235
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ネイビー×ブルー ウエスト(cm)70 股下(cm)88 ヒップ(cm)93 材質ポリエステル98%、キュプラ2% サイズ9号 基本仕様ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム 機能オールシーズン対応、ホームクリーニングOK、ストレッチ素材、部分ゴム アズワン品番64-6251-84 生地オルタネートストライプ 色番28 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする