FB4017L FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(チェック) FB4017L ボンマックス 21118658 FB4017L FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(チェック) FB4017L ボンマックス 21118658 FB4017L FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(チェック) FB4017L ボンマックス 21118658 FB4017L FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(チェック) FB4017L ボンマックス 21118658

FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(チェック) FB4017L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21118658 品番 FB4017L
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ホワイト サイズLL 材質ポリエステル100% 肩幅(cm)43 袖丈(cm)21 着丈(cm)63 基本仕様ボタンダウン、両脇スリット入り(内側チェックトリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側にチェック柄使用 機能ストレッチ対応、吸水速乾 バスト(cm)107 アズワン品番64-4081-51 生地コンフォートセンサー 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする