FACE MIX 吸水速乾メンズポロシャツ(花柄A) FB5024M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21119114 品番 FB5024M
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ターコイズ サイズM 材質ポリエステル100% 肩幅(cm)44.5 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 基本仕様ボタンダウン、両脇スリット入り(内側花柄トリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側、袖口内側、ヨーク内側に花柄使用 機能ストレッチ対応、吸水速乾 首廻り(cm)40 バスト(cm)105 アズワン品番64-4100-47 生地コンフォートセンサー 色番26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする