ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
FACE MIX オックスフォード半袖シャツ FB4511U
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
パープル
サイズ
M
注文コード
21121503
品番
FB4511U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
この商品は
色・サイズ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
左胸アウトポケット
背サイドタック
色
パープル
サイズ
M
材質
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
78
基本仕様
左胸アウトポケット、背サイドタック
首廻り(cm)
39
バスト(cm)
111
アズワン品番
64-4089-92
生地
オックスフォード
色番
19
性別
男性用