FB4526U FACE MIX ブロードレギュラーカラー長袖シャツ FB4526U ボンマックス 21121738

FACE MIX ブロードレギュラーカラー長袖シャツ FB4526U

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン サイズ3S 注文コード21121738 品番FB4526U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は色・サイズなど90種類から選べます 他の種類を見る
グリーン サイズ3S 材質ポリエステル65%、綿35% 肩幅(cm)37 袖丈(cm)55 着丈(cm)68 基本仕様左胸アウトポケット、背タック入り 首廻り(cm)35.5 バスト(cm)90 生地ブロード 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする