ササガワ
ササガワの 名札
ササガワの ピン/クリップ式名札
ラベル名札 I型(無地)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21123045
品番
32-10162
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
360°回転式取付角度が自由なクリップがついたフリータイプのラベル名札。
材質
板面:アクリル、ホルダー:エラストマー
寸法(mm)
ラベルスペース:12×68、フリースペース:9〜18のテープ使用可能
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×45
クリップ
360度回転式取付け角度フリー