ササガワ
ササガワの 名札
ササガワの ピン/クリップ式名札
ラベル名札 II型(無地)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21123054
品番
32-10163
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
裏面に固定式両用クリップが付いているフリータイプのラベル名札。
材質
板面:アクリル、ホルダー:エラストマー
寸法(mm)
ラベルスペース:12×68、フリースペース:9〜24のテープ使用可能
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×45
クリップ
固定式両用クリップ