ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの キャッシャー/レジ・会計用品
ササガワの 会計/案内スタンド
レジ休止板 L型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21123359
品番
32-10326
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スーパー・コンビニ・ドラッグストア・各種量販店などの必需品。お客様が一目で認識できる大判L型タイプ!インパクト大!
種別
タテ E RK-05
材質
PET 2mm厚
表示
片面表示
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×100×290
面板寸法(W×H)(mm)
200×300