ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの インフォメーションスタンド
ササガワの パネルスタンド
ワイヤーパネルスタンド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21123499
品番
32-10183
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
POPなどのパネル類を簡単掲示。頻繁なPOP替えにも機敏に対応できます。
材質
スチール製クロームメッキ仕上
幅(mm)
受け幅:25
サイズ
大
線径(Φmm)
4
耐荷重(kg)
約1
適合サイズ
パネル:B4・A3・B3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×215×235
注意
※製造工程上寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。