ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの インフォメーションスタンド
ササガワの パネルスタンド
ワイヤーパネルスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21123508
品番
32-10184
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
POPなどのパネル類を簡単掲示。頻繁なPOP替えにも機敏に対応できます。
材質
スチール製クロームメッキ仕上
幅(mm)
受け幅:8
サイズ
小
線径(Φmm)
3
耐荷重(kg)
約1
適合サイズ
パネル:A6〜A4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×90×80
注意
※製造工程上寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。