ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの キャッシャー/レジ・会計用品
ササガワの 募金・投書箱・貴名受け
貴名受 C型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21123560
品番
32-10097
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
高さがない場所でも使いやすい角度がついたグレーカラーの貴名受。
仕様
シルク印刷
材質
本体:アクリル銀パール、側面:塩ビマット黒
質量(g)
約300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×120×112