ササガワ
ササガワの バンケット用品
ササガワの カップディスペンサー
紙コップ&フタディスペンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21123605
品番
32-10501
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。
仕様
壁掛け用のマウント付
材質
ABS樹脂樹脂
質量(kg)
1.63
タイプ
3列
内寸(mm)
コンパートメント:W109×D103
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×112×355