ササガワ
ササガワの 消防/防災/防犯標識
ササガワの 消防標識
消防隊進入口屋外用両面反射2枚入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21123666
品番
32-10010
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
消防隊が進入の目安にしやすい反射ステッカー。野外用の両面反射タイプ。
種別
消防隊進入口
材質
両面反射ステッカー(赤)
幅(mm)
200三角
寸法(mm)
200三角
文字内容
消防隊進入口
タイプ
内貼り
取付方式
ステッカー
入数(枚)
2
入数
2枚