ササガワ
ササガワの 消防/防災/防犯標識
ササガワの 消防標識
消防隊進入口屋内用片面反射2枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21123675
品番
32-10008
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
消防隊が進入の目安にしやすい反射ステッカー。屋内用の片面反射タイプ。
種別
消防隊進入口
材質
表:無反射ステッカー(白)、裏:反射ステッカー(赤)
幅(mm)
200三角
寸法(mm)
200三角
文字内容
消防隊進入口
タイプ
内貼り
取付方式
ステッカー
入数(枚)
2
入数
2枚