ササガワ
ササガワの 店舗運営用品
ササガワの キャッシャー/レジ・会計用品
ササガワの 番号札
連番シール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21123998
品番
32-10131
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
黒に白文字デザインの連番シールです。51〜100番までが1枚ずつ入ってます。
セット内容
1組(51〜100番までが1枚ずつ)
材質
紙
色
ブラック
直径(Φmm)
20(1片)
番号
51〜100
文字色
白