照度計

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2または単3形マンガン乾電池 (R6) ×2 注文コード21124330 品番FT3424(日本電気検定所検定証明書+検査成績表/校正証明書/トレサ付)
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電源・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。

測定範囲(Lux)0〜20.00/0〜200.0/0〜2000/0〜20000/0〜200000 質量(g)310(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2または単3形マンガン乾電池 (R6) ×2 表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170 表示桁数2000カウント 表示更新レート500ms±20ms 表示単位Lx(ルクス) 受光素子シリコンフォトダイオード 液晶表示器4桁 階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA 校正証明書日本電気検定所検定証明書、検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付
注意
※「取引または証明」に使用する照度計は検定に合格した検定付きのものを使用する必要があります※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※WEB注文限定

商品説明動画

照度計FT3424製品紹介
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする